PHOENIX CONTACT - H-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079661
Bemessungsstrom - 32 A
Art des Verteilers - sonstige
Phasenabgriff - wählbar
Mechanische Codierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626800813
Sonepar Artikelnummer
121323411
Hersteller Artikelnummer
1079661
Hersteller Typ
PRC ED-H 1I5/3O3-4-HR-GN
Hersteller Artikel Nr.:
1079661
Bemessungsstrom:
32 A
Art des Verteilers:
sonstige
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Länge:
77 mm
Höhe:
129 mm
Breite:
238 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.620 kg


