PHOENIX CONTACT - H-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1080248
Ausführung - H-Adapter
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 63 V
Bemessungsstrom In - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626802817
Sonepar Artikelnummer
121323444
Hersteller Artikelnummer
1080248
Hersteller Typ
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH
Hersteller Artikel Nr.:
1080248
Ausführung:
H-Adapter
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
63 V
Bemessungsstrom In:
16 A
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.131 kg


