PHOENIX CONTACT - H-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1406369
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776172
Sonepar Artikelnummer
121330753
Hersteller Artikelnummer
1406369
Hersteller Typ
QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1406369
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Art des Verteilers:
sonstige
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Länge:
170 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
71 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.327 kg


