PHOENIX CONTACT - Halbleiter-Wendeschütz 3ph

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2297374
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 37 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356175739
Sonepar Artikelnummer
121131409
Hersteller Artikelnummer
2297374
Hersteller Typ
ELR W2+1- 24DC/500AC-37
Hersteller Artikel Nr.:
2297374
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
37 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.791 kg


