PHOENIX CONTACT - Halbleiterrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2982647
Eingangsspannung - 4.25 .. 32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1 .. 60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356131971
Sonepar Artikelnummer
120462392
Hersteller Artikelnummer
2982647
Hersteller Typ
OV-24DC/ 60DC/4
Hersteller Artikel Nr.:
2982647
Eingangsspannung:
4.25 .. 32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1 .. 60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.024 kg


