PHOENIX CONTACT - Halbleiterrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2982650
Eingangsspannung - 4 .. 32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 530 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356131667
Sonepar Artikelnummer
120462595
Hersteller Artikelnummer
2982650
Hersteller Typ
OV-24DC/480AC/5
Hersteller Artikel Nr.:
2982650
Eingangsspannung:
4 .. 32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 530 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.025 kg


