PHOENIX CONTACT - Halbleiterrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2982634
Eingangsspannung - 4.25 .. 32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 1 .. 350 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356131988
Sonepar Artikelnummer
121360476
Hersteller Artikelnummer
2982634
Hersteller Typ
OV-24DC/350DC/1
Hersteller Artikel Nr.:
2982634
Eingangsspannung:
4.25 .. 32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
1 .. 350 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.023 kg


