PHOENIX CONTACT - Halbleiterschütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1032919
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626537726
Sonepar Artikelnummer
121321985
Hersteller Artikelnummer
1032919
Hersteller Typ
ELR 1-SC-24DC/600AC-20
Hersteller Artikel Nr.:
1032919
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.255 kg


