PHOENIX CONTACT - Halbleiterwendeschütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2297293
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356175654
Sonepar Artikelnummer
121356362
Hersteller Artikelnummer
2297293
Hersteller Typ
ELR W3- 24DC/500AC- 2
Hersteller Artikel Nr.:
2297293
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.420 kg


