PHOENIX CONTACT - Halbverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1854970
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 8.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918149383
Sonepar Artikelnummer
121351426
Hersteller Artikelnummer
1854970
Hersteller Typ
VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12
Hersteller Artikel Nr.:
1854970
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 .. 8.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Ausführung:
gerade
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 125 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


