Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Haltebügel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Haltebügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3270167

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626064512

Sonepar Artikelnummer

121364230

Hersteller Artikelnummer

3270167

Hersteller Typ

CDC-PTRV

Hersteller Artikel Nr.:

3270167

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Haltebügel, über vier PTRV-Einzelscheiben, Rastermaß: 8,3 mm, Tiefe: 71,5 mm, Breite: 35,6 mm, Höhe: 71,5 mm, Farbe: grau