Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Halterung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1082304

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Gehäuse anreihbar - Nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626812649

Sonepar Artikelnummer

121323539

Hersteller Artikelnummer

1082304

Hersteller Typ

HS WM-S 75 DCS

Hersteller Artikel Nr.:

1082304

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.336 kg

Halterung, Platte 75 mm, 4x Bohrung (Durchmesser 6,5 mm)