PHOENIX CONTACT - Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1117638
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151045074
Sonepar Artikelnummer
121324739
Hersteller Artikelnummer
1117638
Hersteller Typ
VMT TABLE BASE 12W
Hersteller Artikel Nr.:
1117638
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.670 kg
Tischfuß/Fahrzeughalterung mit Anbaumöglichkeit für Scannerhalter für den VMT 9000 mit 12,1" Display (1280 x 800), Anbauweite: 287 mm.


