PHOENIX CONTACT - Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1117650
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.530 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151045609
Sonepar Artikelnummer
121324740
Hersteller Artikelnummer
1117650
Hersteller Typ
VMT TABLE BASE 12
Hersteller Artikel Nr.:
1117650
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.530 kg
Tischfuß/Fahrzeughalterung mit Anbaumöglichkeit für Scannerhalter für den VMT 9000 mit 12,1" Display (1024 x 768), Anbauweite: 268 mm.


