PHOENIX CONTACT - Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1117734
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.530 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151045746
Sonepar Artikelnummer
121324741
Hersteller Artikelnummer
1117734
Hersteller Typ
VMT TABLE BASE 15
Hersteller Artikel Nr.:
1117734
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.530 kg
Tischfuß/Fahrzeughalterung mit Anbaumöglichkeit für Scannerhalter für den VMT 9000 mit 15" Display (1024 x 768), Anbauweite: 336 mm.


