PHOENIX CONTACT - Handbuch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208539
Schaltplan - Nein
Anschlussplan - Nein
Gebrauchsanweisung - Ja
Auswahlliste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356073936
Sonepar Artikelnummer
121326336
Hersteller Artikelnummer
1208539
Hersteller Typ
UM IA ASD 21
Hersteller Artikel Nr.:
1208539
Schaltplan:
Nein
Anschlussplan:
Nein
Gebrauchsanweisung:
Ja
Auswahlliste:
Nein
Begleitheft:
Nein
Datenbank:
Nein
Dokumentation:
Ja
Flyer:
Nein
Panorama, Übersicht:
Nein
Preisliste:
Nein
Reparaturhandbuch:
Nein
Serviceheft:
Nein
Software:
Nein
Ersatzteilliste:
Nein
Sonstige Dokumentation:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49019900
Gewicht:
0.184 kg


