PHOENIX CONTACT - Handbuch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2888479
Schaltplan - Nein
Anschlussplan - Nein
Gebrauchsanweisung - Ja
Auswahlliste - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356095341
Sonepar Artikelnummer
121358270
Hersteller Artikelnummer
2888479
Hersteller Typ
UM IA CUTFOX 10
Hersteller Artikel Nr.:
2888479
Schaltplan:
Nein
Anschlussplan:
Nein
Gebrauchsanweisung:
Ja
Auswahlliste:
Ja
Begleitheft:
Nein
Datenbank:
Nein
Dokumentation:
Ja
Flyer:
Nein
Panorama, Übersicht:
Ja
Preisliste:
Nein
Reparaturhandbuch:
Ja
Serviceheft:
Nein
Software:
Ja
Ersatzteilliste:
Ja
Sonstige Dokumentation:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49019900
Gewicht:
1.074 kg


