PHOENIX CONTACT - Handbuch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2910936
Schaltplan - Nein
Anschlussplan - Nein
Gebrauchsanweisung - Ja
Auswahlliste - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356892605
Sonepar Artikelnummer
121359925
Hersteller Artikelnummer
2910936
Hersteller Typ
UM IA CF CRIMPHANDY
Hersteller Artikel Nr.:
2910936
Schaltplan:
Nein
Anschlussplan:
Nein
Gebrauchsanweisung:
Ja
Auswahlliste:
Ja
Begleitheft:
Ja
Datenbank:
Nein
Dokumentation:
Ja
Flyer:
Ja
Panorama, Übersicht:
Ja
Preisliste:
Nein
Reparaturhandbuch:
Ja
Serviceheft:
Nein
Software:
Nein
Ersatzteilliste:
Ja
Sonstige Dokumentation:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49111010
Gewicht:
0.472 kg


