PHOENIX CONTACT - HART-Multiplexer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2865599
Funkstandard Bluetooth - Nein
Funkstandard WLAN 802.11 - Nein
Funkstandard GPRS - Nein
IO-Link Master - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356153898
Sonepar Artikelnummer
121358185
Hersteller Artikelnummer
2865599
Hersteller Typ
MACX MCR-S-MUX
Hersteller Artikel Nr.:
2865599
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.2 mm
Höhe:
108.8 mm
Tiefe:
113.55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.206 kg


