PHOENIX CONTACT - HART-Übergabeboard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2308124
Tiefe - 125 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 70 mm
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356579162
Sonepar Artikelnummer
121356580
Hersteller Artikelnummer
2308124
Hersteller Typ
MACX MCR-S-MUX-TB
Hersteller Artikel Nr.:
2308124
Tiefe:
125 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.220 kg
Das HART-Übergabeboard dient dazu, die von den HART-fähigen Signalkonvertern oder Feldgeräten kommenden Signale aufzulegen und an den HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX zu übertragen.


