PHOENIX CONTACT - Hauptleitungs-Abzweigklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071350
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356735858
Sonepar Artikelnummer
120879576
Hersteller Artikelnummer
3071350
Hersteller Typ
UDB 2X35/25 GY
Hersteller Artikel Nr.:
3071350
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Breite:
27 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
46 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


