PHOENIX CONTACT - HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1412570
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626059105
Sonepar Artikelnummer
120801607
Hersteller Artikelnummer
1412570
Hersteller Typ
1412570
Hersteller Artikel Nr.:
1412570
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Breite:
44 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
60 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Korrosionsbeständig:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg


