PHOENIX CONTACT - HC-STA-B24-BWS-ELC-AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411329
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356927499
Sonepar Artikelnummer
120801612
Hersteller Artikelnummer
1411329
Hersteller Typ
1411329
Hersteller Artikel Nr.:
1411329
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Breite:
53 mm
Höhe:
30.5 mm
Tiefe:
140.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Korrosionsbeständig:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.133 kg


