PHOENIX CONTACT - Hilfsschütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2781877
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.03 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918069247
Sonepar Artikelnummer
120463934
Hersteller Artikelnummer
2781877
Hersteller Typ
MCR-PS- 24DC/2X24DC
Hersteller Artikel Nr.:
2781877
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Leistungsabgabe:
1.5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
85.5 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
85.5 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.097 kg


