PHOENIX CONTACT - Hinweisetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016507
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 49119900
Gewicht - 0.258 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626498706
Sonepar Artikelnummer
121321491
Hersteller Artikelnummer
1016507
Hersteller Typ
PML-W501 (100X48)R WH-RD
Hersteller Artikel Nr.:
1016507
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.258 kg
Hinweisetikett, weiß/rot, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 100, Textfeldhöhe: 48 mm, Textfeldbreite: 100 mm


