PHOENIX CONTACT - HMI 10,2''TFT-LCD WQVGA, Ethernet+USB-Host+SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060630
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1024
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626711645
Sonepar Artikelnummer
120909580
Hersteller Artikelnummer
1060630
Hersteller Typ
BWP 2102W
Hersteller Artikel Nr.:
1060630
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit SW-Schnittstellen:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Mit nummerischer Tastatur:
Nein
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Touch-Technologie:
sonstige
Mit Meldungsanzeige:
Nein
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Nein
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Nein
Mit Rezepturen:
Nein
Mit Druckausgabe:
Nein
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
268 mm
Höhe der Front:
190 mm
Einbautiefe:
33 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84714100
Gewicht:
0.900 kg


