Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - HMI 4,3''TFT-LCD WQVGA, Ethernet+USB-Host+SD

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - HMI 4,3''TFT-LCD WQVGA, Ethernet+USB-Host+SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060549

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 480

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626711386

Sonepar Artikelnummer

120909578

Hersteller Artikelnummer

1060549

Hersteller Typ

BWP 2043W

Hersteller Artikel Nr.:

1060549

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

480

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

272

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Mit Farbdisplay:

Ja

Mit nummerischer Tastatur:

Nein

Mit Alpha Tastatur:

Nein

Touch-Technologie:

sonstige

Mit Meldungsanzeige:

Nein

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

Nein

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

Nein

Mit Rezepturen:

Nein

Mit Druckausgabe:

Nein

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Betriebstemperatur:

0 .. 50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

120 mm

Höhe der Front:

89 mm

Einbautiefe:

31.5 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

84714100

Gewicht:

0.324 kg

Webpanel mit 10.92 cm / 4.3"-TFT Display (analog-resistiv), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 16,7 Mio. Farben, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux und Anwender-Software: QT-Browser. (Bussystem: ohne)