PHOENIX CONTACT - Hochstromklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3010123
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In - 309 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918091859
Sonepar Artikelnummer
120354198
Hersteller Artikelnummer
3010123
Hersteller Typ
UKH 150 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3010123
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
31 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
107.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.346 kg


