PHOENIX CONTACT - Hochstromklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213140
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In - 192 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356549202
Sonepar Artikelnummer
120354241
Hersteller Artikelnummer
3213140
Hersteller Typ
UKH 70
Hersteller Artikel Nr.:
3213140
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
20.3 mm
Höhe:
70.5 mm
Tiefe:
78.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.147 kg


