Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Hochstromklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3247052

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 70 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356707183

Sonepar Artikelnummer

120354248

Hersteller Artikelnummer

3247052

Hersteller Typ

UKH 50-FE

Hersteller Artikel Nr.:

3247052

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16 .. 70 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 110 °C

Breite:

20 mm

Höhe:

75.5 mm

Tiefe:

81 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.114 kg

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 50 mm², Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, Farbe: schwarz/gelb