PHOENIX CONTACT - Hochstromklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247054
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356707206
Sonepar Artikelnummer
120354250
Hersteller Artikelnummer
3247054
Hersteller Typ
UKH 95-FE
Hersteller Artikel Nr.:
3247054
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
25 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
95 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.203 kg


