PHOENIX CONTACT - Hochstromklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1054724
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In - 309 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626690834
Sonepar Artikelnummer
121322603
Hersteller Artikelnummer
1054724
Hersteller Typ
PTPOWER 185-FE
Hersteller Artikel Nr.:
1054724
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
31 mm
Höhe:
116.4 mm
Tiefe:
116.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.350 kg


