PHOENIX CONTACT - Hochstromklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1086506
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35 .. 240 mm²
Bemessungsstrom In - 380 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626879819
Sonepar Artikelnummer
121323719
Hersteller Artikelnummer
1086506
Hersteller Typ
UBAL 240 BU
Hersteller Artikel Nr.:
1086506
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 .. 240 mm²
Bemessungsstrom In:
380 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
37.5 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.279 kg


