PHOENIX CONTACT - Hochstromklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091229
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 70 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626903330
Sonepar Artikelnummer
121323962
Hersteller Artikelnummer
1091229
Hersteller Typ
PTPOWER 50 P-3L/N/FE-F
Hersteller Artikel Nr.:
1091229
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
8
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
100 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
105 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.806 kg


