PHOENIX CONTACT - Hochstromklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091230
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626903811
Sonepar Artikelnummer
121323963
Hersteller Artikelnummer
1091230
Hersteller Typ
PTPOWER 95 P-3L/N/FE-F
Hersteller Artikel Nr.:
1091230
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
125 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
105 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.046 kg


