PHOENIX CONTACT - Hochstromverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049563
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 120 mm²
Bemessungsstrom In - 269 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356310314
Sonepar Artikelnummer
120464820
Hersteller Artikelnummer
3049563
Hersteller Typ
HV M10/2
Hersteller Artikel Nr.:
3049563
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 120 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
32 mm
Höhe:
90.5 mm
Tiefe:
74.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.222 kg


