PHOENIX CONTACT - Hochstromverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1055646
Bemessungsstrom In - 269 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626692982
Sonepar Artikelnummer
121322646
Hersteller Artikelnummer
1055646
Hersteller Typ
HV M10/2 NFF
Hersteller Artikel Nr.:
1055646
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
32 mm
Höhe:
90.5 mm
Tiefe:
74.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.268 kg


