PHOENIX CONTACT - Hochstromverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056835
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626697833
Sonepar Artikelnummer
121322681
Hersteller Artikelnummer
1056835
Hersteller Typ
HV M5/1 NFF
Hersteller Artikel Nr.:
1056835
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
13 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
56.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


