PHOENIX CONTACT - Hochstromverbinder, Schraubanschluss, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247022
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356607254
Sonepar Artikelnummer
120354244
Hersteller Artikelnummer
3247022
Hersteller Typ
UKH 95-F
Hersteller Artikel Nr.:
3247022
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
25 mm
Höhe:
118.8 mm
Tiefe:
90 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.230 kg


