PHOENIX CONTACT - Hochstromverbinder, Schraubanschluss, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3247048
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70 .. 240 mm²
Bemessungsstrom In - 415 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356607278
Sonepar Artikelnummer
120354246
Hersteller Artikelnummer
3247048
Hersteller Typ
UKH 240-F
Hersteller Artikel Nr.:
3247048
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70 .. 240 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 .. 95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
36 mm
Höhe:
136.1 mm
Tiefe:
124 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.494 kg


