PHOENIX CONTACT - Hochtemperaturetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800338
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356579643
Sonepar Artikelnummer
121317220
Hersteller Artikelnummer
0800338
Hersteller Typ
EML-HT (50X10)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800338
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.184 kg
Hochtemperaturetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 50 mm


