PHOENIX CONTACT - Hochtemperaturetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830167
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356627986
Sonepar Artikelnummer
121319888
Hersteller Artikelnummer
0830167
Hersteller Typ
EML-HT (50X10)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830167
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Hochtemperaturetikett, für Thermotransferdrucker, rund, mit 12 mm Durchmesser, 60 s bis 300 °C beständig, individuelle Monats- und Jahreskennzeichnung


