PHOENIX CONTACT - Hochtemperaturetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830644
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718387
Sonepar Artikelnummer
121320168
Hersteller Artikelnummer
0830644
Hersteller Typ
EML-HT (15X6)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830644
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg
Hochtemperaturetikett, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 °C beständig


