PHOENIX CONTACT - Hybrid-Motorstart, 4in1, I:0,6A 550VAC,U:24VDC, IFS,Push,Rev

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905138
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356919531
Sonepar Artikelnummer
120407640
Hersteller Artikelnummer
2905138
Hersteller Typ
ELR H5-IES-PT/500AC-06-IFS
Hersteller Artikel Nr.:
2905138
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19.2 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
19.2 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.6 A
Auslöseklasse:
CLASS 10
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.075 .. 0.6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
107.5 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.283 kg


