Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Hybrid-Motorstarter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2900545

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2 .. 30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2 .. 30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356527705

Sonepar Artikelnummer

120344873

Hersteller Artikelnummer

2900545

Hersteller Typ

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9

Hersteller Artikel Nr.:

2900545

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

19.2 .. 30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

19.2 .. 30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 V

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

9 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5 .. 9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

107 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.205 kg

Hybridmotorstarter, Funktionen: Motor starten, Motorschutz, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3~, 500 V AC, 9 A, Schraubanschluss