PHOENIX CONTACT - Hybrid-Motorstarter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903914
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 19.2 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 19.2 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356771375
Sonepar Artikelnummer
120407645
Hersteller Artikelnummer
2903914
Hersteller Typ
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6
Hersteller Artikel Nr.:
2903914
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
19.2 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
19.2 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.6 A
Auslöseklasse:
CLASS 10
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.075 .. 0.6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
107.5 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.218 kg


