Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Hybridkabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Hybridkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1622080

  • AWG-Größe - sonstige

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Mit Schutzleiter - Nein

  • Tragorgan - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626014432

Sonepar Artikelnummer

121341293

Hersteller Artikelnummer

1622080

Hersteller Typ

KC-88014311/20,00

Hersteller Artikel Nr.:

1622080

AWG-Größe:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

7.400 kg

Hybridkabel, Kabellänge: 20 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003