PHOENIX CONTACT - Hybridkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2752107
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 9
Verseilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918101831
Sonepar Artikelnummer
121357689
Hersteller Artikelnummer
2752107
Hersteller Typ
IBS EINBC METER
Hersteller Artikel Nr.:
2752107
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
9
Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
10.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
100 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 90 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.150 kg


