PHOENIX CONTACT - Hybridmotorstarter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2297109
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2.4 A
Auslöseklasse - CLASS 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356428347
Sonepar Artikelnummer
121356361
Hersteller Artikelnummer
2297109
Hersteller Typ
ELR W3- 24DC/500AC- 2I-BR
Hersteller Artikel Nr.:
2297109
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2.4 A
Auslöseklasse:
CLASS 10
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.18 .. 2.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.217 kg


