PHOENIX CONTACT - IDC-Federleisten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1378551
Art der Verbindung - sonstige
Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm
Bemessungsstrom In - 1.4 A
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
66 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151746735
Sonepar Artikelnummer
121329331
Hersteller Artikelnummer
1378551
Hersteller Typ
FR 1,27/ 50-FWL
Hersteller Artikel Nr.:
1378551
Art der Verbindung:
sonstige
Rastermaß der Kontakte:
1.27 mm
Bemessungsstrom In:
1.4 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
1.27 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


